text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit 1/4 inch 2.5 mm length 50 mm PROMAT


Cikkszám 0I643049
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 2.5
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 2.5
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 2.5
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Promat
Árucikk kód 82079030

Cikkszámok

Cikkszám 0I643049
EAN 4015448737360
UBB 500573724555
UNSPSC 27112814
Gyártó cikksz 4000829256
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.