text.skipToContent
text.skipToNavigation
533-033650
Profesionální přístup a služby
Nejširší sortiment v Evropě
70 let zkušeností ve spojovacím materiálu
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
Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
66950FIS
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
Betonová kotva šestihranná typ BT 6 M8/M10 I
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
66950FIS
Značka
Fischer
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Značka
Fischer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Advantages - The FBS 6 with two different screw-in depths offers maximum flexibility. - The small drill hole depth and reduced screw-in depth noticeably speeds up and facilitates assembly. - The short FBS 6 version (reduced screw-in depth) is the fast and economic choice for a large number of applications. - The head types M8 with external thread and M8/M10 I type with stepped internal thread provide for a broad variety of applications. - The FBS 6 is approved for multi-point fixings of non-load-bearing systems and is now also approved for applications in prestressed concrete hollow ceilings.
Čísla materiálu
Objednací číslo
66950FIS
UBB
500616685342
UNSPSC
31162101
Výrobní číslo položky
66950