Kleště na vodní čerpadla
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
Kleště a pinzety
Kleště na vodní čerpadla
8C452887
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
Bahco Kleště na vodní čerpadla 250MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8C452887
Izolace
Ano
Ochrana povrchu
Jiný
Hmotnost
317
Délka (m)
250
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čelistí (mm)
30
Max. otevření lícnic (mm)
61
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Izolace
Ano
Ochrana povrchu
Jiný
Hmotnost
317
Délka (m)
250
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čelistí (mm)
30
Max. otevření lícnic (mm)
61
Model s nízkou jiskrou
Ne
Šířka hlavy (mm)
8
Konstrukce rukojeti
1-komponentní
S ochranou proti nárazu
Ne
Kryt rukojeti
Jiný
Výška hlavy (mm)
50
Testováno VDE
Ne
Značka
Bahco
HS kód
82032000000
Type
Water Pump Pliers
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8C452887
EAN
7314150421565
UBB
500710986984
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
6224D