text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Vrták na rty a ostruhy 460CA 8


Šroubovitý vrták pro vrtání tuhého dřeva, dřevotřískových a dřevovláknitých desek Je vyroben z tvrzené a temperované chrom-vanadiové oceli Precizně broušený Rozsah velikostí 3 až 20 mm

Objednací číslo S5020.080.001
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Vhodné pro dřevo Ano
Řezný materiál Chrom-vanadiová ocel
Spirálový vrták Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 117
Průměr vrtáku (mm) 8
Vhodné pro dřevo Ano
Řezný materiál Chrom-vanadiová ocel
Spirálový vrták Ano
Značka Bahco

Popis

Šroubovitý vrták pro vrtání tuhého dřeva, dřevotřískových a dřevovláknitých desek Je vyroben z tvrzené a temperované chrom-vanadiové oceli Precizně broušený Rozsah velikostí 3 až 20 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo S5020.080.001
EAN 7311518006563
UBB 203153005319
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 460-8-CA
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.