text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Bahco Rotační fréza HSSG-G G1225m


Technické frézy z rychlořezné oceli (HSS) Technické frézičky z rychlořezné oceli se používají především pro obrábění měkké oceli, hliníku, bronzu, mosazi atd. Dále jsou technické frézičky z HSS vhodnější tehdy, jestliže není možno dodržet optimální podmínky obrábění nebo jestliže je vysoké riziko vibrací a rázu. Také se používají při nízkých řezných rychlostech. Různé druhy seků: M: polohrubý, pro obrábění nekalených ocelí a jiných přiměřeně tvrdých materiálů při normálních podmínkách. EC: zvláště hrubý, pro měkké materiály, požadujeme-li velký úběr materiálu. Zabraňuje hromadění třísek mezi zuby. Balení: v plastové krabičce po pěti kusech.

Objednací číslo S5469.001.580
Tvar hlavy Špičatý strom
Pracovní délka (mm) 25
Vhodné pro hliník Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro mosaz Ano
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Špičatý strom
Pracovní délka (mm) 25
Vhodné pro hliník Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro mosaz Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Řezný materiál HSS
Průměr frézy (mm) 12
Tvar hlavice podle DIN 8032 SPG
Značka Bahco

Popis

Technické frézy z rychlořezné oceli (HSS) Technické frézičky z rychlořezné oceli se používají především pro obrábění měkké oceli, hliníku, bronzu, mosazi atd. Dále jsou technické frézičky z HSS vhodnější tehdy, jestliže není možno dodržet optimální podmínky obrábění nebo jestliže je vysoké riziko vibrací a rázu. Také se používají při nízkých řezných rychlostech. Různé druhy seků: M: polohrubý, pro obrábění nekalených ocelí a jiných přiměřeně tvrdých materiálů při normálních podmínkách. EC: zvláště hrubý, pro měkké materiály, požadujeme-li velký úběr materiálu. Zabraňuje hromadění třísek mezi zuby. Balení: v plastové krabičce po pěti kusech.

Čísla materiálu

Objednací číslo S5469.001.580
EAN 7311518023614
UBB 203203097415
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky HSSG-G1225M
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.