text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Bahco Pilový pilník 183 4-183-08-2-2 NORM


Objednací číslo S5374.183.200
Tvar Tři čtvercové
Celková délka (mm) 200
Délka čepele (mm) 200
Šířka čepele (mm) 15.5
Výška čepele (mm) 15.5
Tvar řezu Single-Cut
Počet řezů 2
Baleno po 1

Specifikace

Tvar Tři čtvercové
Celková délka (mm) 200
Délka čepele (mm) 200
Šířka čepele (mm) 15.5
Výška čepele (mm) 15.5
Tvar řezu Single-Cut
Počet řezů 2
Značka Bahco
Váha kusu (g) 210
HS kód 8203100000
Type ERGO Three Square Taper Saw File

Čísla materiálu

Objednací číslo S5374.183.200
EAN 7311518194727
UBB 400135826776
UNSPSC 27111900
Výrobní číslo položky 4-183-08-2-2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.