text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Rotační fréza HSSG-G G1220M

Cod Articol S5469.001.575
Tvar hlavy Špičatý strom
Pracovní délka (mm) 20
Vhodné pro hliník Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro mosaz Ano

Specificații

Tvar hlavy Špičatý strom
Pracovní délka (mm) 20
Vhodné pro hliník Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro mosaz Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Řezný materiál HSS
Průměr frézy (mm) 12
Tvar hlavice podle DIN 8032 SPG
Značka Bahco

Descriere

Technické frézy z rychlořezné oceli (HSS) Technické frézičky z rychlořezné oceli se používají především pro obrábění měkké oceli, hliníku, bronzu, mosazi atd. Dále jsou technické frézičky z HSS vhodnější tehdy, jestliže není možno dodržet optimální podmínky obrábění nebo jestliže je vysoké riziko vibrací a rázu. Také se používají při nízkých řezných rychlostech. Různé druhy seků: M: polohrubý, pro obrábění nekalených ocelí a jiných přiměřeně tvrdých materiálů při normálních podmínkách. EC: zvláště hrubý, pro měkké materiály, požadujeme-li velký úběr materiálu. Zabraňuje hromadění třísek mezi zuby. Balení: v plastové krabičce po pěti kusech.

Numerele articolelor

Cod Articol S5469.001.575
EAN 7311518023607
UBB 400208280307
UNSPSC 23251706
Nr. articol producător HSSG-G1220M
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.