text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Rotační fréza HSSG-C C1225M

Cikkszám S5465.001.580
Tvar hlavy Válec s kulovým čelem
Pracovní délka (mm) 25
Vhodné pro hliník Ano
Vhodné pro mosaz Ano
Ozubení Jiný

Műszaki adatok

Tvar hlavy Válec s kulovým čelem
Pracovní délka (mm) 25
Vhodné pro hliník Ano
Vhodné pro mosaz Ano
Ozubení Jiný
Řezný materiál HSS
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 12
Tvar hlavice podle DIN 8032 WRC
Značka Bahco

Leírás

Technické frézy z rychlořezné oceli (HSS) Technické frézy z rychlořezné oceli se používají především pro obrábění měkké oceli, hliníku, bronzu, mosazi atd. Dále jsou technické frézy z HSS vhodnější tehdy, jestliže není možno dodržet optimální podmínky obrábění nebo jestliže je vysoké riziko vibrací a rázu. Také se používají při nízkých řezných rychlostech. Různé druhy seků: M: polohrubý, pro obrábění nekalených ocelí a jiných přiměřeně tvrdých materiálů při normálních podmínkách. EC: zvláště hrubý, pro měkké materiály, požadujeme-li velký úběr materiálu. Zabraňuje hromadění třísek mezi zuby. Balení: v plastové krabičce po pěti kusech.

Cikkszámok

Cikkszám S5465.001.580
EAN 7311518023447
UBB 203203098579
UNSPSC 23251706
Gyártó cikksz HSSG-C1225M
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.