text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Ráčny
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Klíče
Ráčny & příslušenství
Ráčny
S5841.000.130
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
Bahco Ráčny SBS63 1/4 EXT 6"
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
S5841.000.130
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
150
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Velikost připojení (mm)
6.35
Čtyřhranná tyč
6,3 mm (1/4 palce)
Testováno podle ISO 3316
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
150
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Velikost připojení (mm)
6.35
Čtyřhranná tyč
6,3 mm (1/4 palce)
Testováno podle ISO 3316
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
65
HS kód
8466103800
Type
Square Drive Extension Bar
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
S5841.000.130
EAN
7314153009708
UBB
500502940520
UNSPSC
27111711
Výrobní číslo položky
SBS63-6