text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Otevřené očkové klíče 1949Z 3/4 X7/8


Oboustranny klíč na přesuvné matice, palcové rozměry DIN 3118 Provedení: chromováno, Micro matt Materiál: Vysoce pevnostní slitina oceli Úhel vyhnutí hlavy 15° 6-hranné očko: 1949Z-3/8-7/16, 1949Z-1/2-9/16, 12-hranné očko: 1949Z-5/8-3/4, 1949Z-3/4-7/8, 1949Z-1-1.18 Použití pro utahování trubic v automotive a instalatérství Chrome plated Micro Matt finishing provides high quality surface

Referência L5602.191.222
Značka Bahco
Embalado por 1

Especificações

Značka Bahco

Descrição

Oboustranny klíč na přesuvné matice, palcové rozměry DIN 3118 Provedení: chromováno, Micro matt Materiál: Vysoce pevnostní slitina oceli  Úhel vyhnutí hlavy 15° 6-hranné očko: 1949Z-3/8-7/16, 1949Z-1/2-9/16, 12-hranné očko: 1949Z-5/8-3/4, 1949Z-3/4-7/8, 1949Z-1-1.18 Použití pro utahování trubic v automotive a instalatérství  Chrome plated Micro Matt finishing provides high quality surface

Números do artigo

Referência L5602.191.222
EAN 7314151055530
UBB 203120632492
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 1949Z-3/4-7/8
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.