text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco nástrčná hlavice 4,5 mm


Objednací číslo
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 4.5
Délka (m) 24.7
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 4.5
Délka (m) 24.7
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 7.5
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Bahco
Váha kusu (g) 10
HS kód
Type Socket

Čísla materiálu

Objednací číslo L6754.045.001
EAN 7314151087951
UBB 203122482201
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6700SM-4.5

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.