text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Kombinované klíče 1952M 14 MM

Description

Očkoploché klíče, vyhnuté, v metrických rozměrech. DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738 / ISO 691 / ISO 1711-1 Provedení: Chromováno Micro Matt Materiál: vysocepevnostní ocelová slitina Otevřený klíč s úhlem 15°, očkový klíč vyhnutý o 10°, oba konce se stejným rozměrem klíče. Profil Dynamic Drive do velikosti 36 mm. Prodejní balení na plastové informační kartě. SB = Retail pack on a plastic info card

Article numbers

Article number L5615.140.001
EAN 7314151057251
UBB 203120124441
UNSPSC 27111726
Manufacturer article nr  1952M-14

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.