text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Rotační fréza HSSG-G G1225EC

Article number S5469.001.585
Tvar hlavy Špičatý strom
Pracovní délka (mm) 25
Vhodné pro hliník Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro mosaz Ano

Specifications

Tvar hlavy Špičatý strom
Pracovní délka (mm) 25
Vhodné pro hliník Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro mosaz Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Řezný materiál HSS
Průměr frézy (mm) 12
Tvar hlavice podle DIN 8032 SPG
Značka Bahco

Description

Technické frézy z rychlořezné oceli (HSS) Technické frézičky z rychlořezné oceli se používají především pro obrábění měkké oceli, hliníku, bronzu, mosazi atd. Dále jsou technické frézičky z HSS vhodnější tehdy, jestliže není možno dodržet optimální podmínky obrábění nebo jestliže je vysoké riziko vibrací a rázu. Také se používají při nízkých řezných rychlostech. Různé druhy seků: M: polohrubý, pro obrábění nekalených ocelí a jiných přiměřeně tvrdých materiálů při normálních podmínkách. EC: zvláště hrubý, pro měkké materiály, požadujeme-li velký úběr materiálu. Zabraňuje hromadění třísek mezi zuby. Balení: v plastové krabičce po pěti kusech.

Article numbers

Article number S5469.001.585
EAN 7311518023621
UBB 203203097589
UNSPSC 23251706
Manufacturer article nr  HSSG-G1225EC
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.