text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Test catalogus aantal
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Klíče
Nástrčné hlavice & příslušenství
Nástrčné hlavice
8J344016
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
Bahco Hluboká nástrčná hlavice s šestihranným profilem 25mm Šestihran 1/2“ s čtyřhranem ze slitiny oceli 82,6mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8J344016
Ochrana povrchu
Jiný
Šířka klíče (mm)
25
Délka (mm)
82.6
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Magnetický
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Šířka klíče (mm)
25
Délka (mm)
82.6
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Magnetický
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ne
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
15
Pro rázový šroubovák
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Bahco
HS kód
82042000000
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8J344016
EAN
7314153011459
UBB
500697120110
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
7805SM-25