text.skipToContent text.skipToNavigation

Autogenous gas hose length 30 m internal dm 6 / 9 mm wall thickness 5 / 3.5 mm b


Objednací číslo 7F964777
Design Rovné/úhlové
Připojení 1 Jiný
Připojení 2 Jiný
Třída kvality Jiný
Délka (m) 30000
Materiál Pryž
Barva povlaku Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Rovné/úhlové
Připojení 1 Jiný
Připojení 2 Jiný
Třída kvality Jiný
Délka (m) 30000
Materiál Pryž
Barva povlaku Jiný
S těsnicími kroužky/těsněními Ne
Vhodné pro stlačený vzduch Ne
Vnitřní průměr hadice (mm) 9
Vhodná pro chlazenou vodu Ne
Vhodné pro vodovodní kohoutek Ne
Vhodné pro vodu pro ústřední vytápění Ne
Vhodná pro olej Ne
Materiál opletení Jiný
Připojení jmenovitého průměru 1 Jiný
Jmenovitý průměr hadice Jiný
S opletením Ne
Druh nátěru Žádný
Spojení materiálu 1 Mosaz
Spojení materiálu 2 Mosaz
Kvalita materiálu připojení 1 Jiný
Připojení kvality materiálu 2 Jiný
Schváleno GDV Ne
Schválení VA Ne
Typové schválení podle BBR/EKS Ne
Značka Fabory approved vendor
HS kód
Type 1000153279

Čísla materiálu

Objednací číslo 7F964777
UBB 500719291816
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 13/21 - 30 SE
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.