text.skipToContent text.skipToNavigation

As-Schwabe CEE power distributor with stand STECKY DUO 2 CEE plug 400 V, 16 A, 5-pin


Objednací číslo 8Z925500
Barva Jiný
Šířka 400
Design Případ distributora
Výška 450
Hloubka 252
Jmenovitý proud (A) 16
Počet zásuvek CEE 16 A / 400 V / 5P 2
Baleno po 1

Specifikace

Barva Jiný
Šířka 400
Design Případ distributora
Výška 450
Hloubka 252
Jmenovitý proud (A) 16
Počet zásuvek CEE 16 A / 400 V / 5P 2
Počet zásuvek s ochranným kontaktem (SCHUKO) 8
Délka kabelu (m) 3.4
Materiálové pouzdro Plast
Povrchová úprava kontaktů Poniklované
Typ unikajícího proudu A
Vypínač svodů do země Žádný
Zásuvka CEE 16 A 2x16A5p400V
Další příslušenství a/nebo prázdná místa 2
Možnost napájení/připojení Napájecí kabel se zástrčkou
Manipulace Portable
Stupeň krytí (IP) IP44
Počet zemních svodových spínačů 30 mA 1
Vojenský model Ne
Jmenovité napětí 230/400 V
Typ síťové přípojky CEE 16 A
Počet pólů síťového připojení 5
Značka As-schwabe
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Z925500
EAN 4011160609329
UBB 500583708960
UNSPSC 44122010
Výrobní číslo položky 60932
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.