1V976891
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
As-Schwabe CEE power distributor with stand STECKY 12 CEE plug 400 V, 32 A, 5-pin
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1V976891
Barva
Jiný
Šířka
230
Design
Případ distributora
Výška
417
Hloubka
220
Jmenovitý proud (A)
32
Počet zásuvek CEE 16 A / 400 V / 5P
1
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Barva
Jiný
Šířka
230
Design
Případ distributora
Výška
417
Hloubka
220
Jmenovitý proud (A)
32
Počet zásuvek CEE 16 A / 400 V / 5P
1
Počet zásuvek CEE 32 A / 400 V / 5P
1
Počet zásuvek s ochranným kontaktem (SCHUKO)
4
Délka kabelu (m)
4.5
Materiálové pouzdro
Plast
Povrchová úprava kontaktů
Poniklované
Typ unikajícího proudu
Jiný
Vypínač svodů do země
Žádný
Zásuvka CEE 16 A
1x16A5p400V
Zásuvka CEE 32 A
1x32A5p400V
Možnost napájení/připojení
Napájecí kabel se zástrčkou
Manipulace
Portable
Stupeň krytí (IP)
IP44
Počet miniaturních jističů
3
Vojenský model
Ne
Jmenovité napětí
230/400 V
Typ síťové přípojky
CEE 32 A
Počet pólů síťového připojení
5
Značka
As-schwabe
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1V976891
EAN
4011160609626
UBB
500581264628
UNSPSC
44122010
Výrobní číslo položky
60962