5W642761
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
Apd Quality Hose 19 x 25.4mm 9bar 25m Length
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5W642761
Tloušťka stěny (mm)
3.2
Materiálová vložka
Jiný
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
9
Materiál vnitřní stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vnější stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Jmenovitý průměr
3/4 palce (20)
Min. tlak při roztržení (bar)
27
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Tloušťka stěny (mm)
3.2
Materiálová vložka
Jiný
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
9
Materiál vnitřní stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vnější stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Jmenovitý průměr
3/4 palce (20)
Min. tlak při roztržení (bar)
27
Barva vnější stěny
Jiný
Značka
Apd
HS kód
Zobrazit
Type
Quality Hose
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5W642761
EAN
4003991982405
UBB
500582608997
UNSPSC
40142009
Výrobní číslo položky
801 019 0250