Vrtací šroubováky
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací šroubováky
4P158712
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
Bosch Aku vrtací šroubovák 2x4,0Ah Bosch GSR 18V-90 C
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4P158712
Jmenovité napětí (V)
18
Výška
210
Kapacita baterie (Ah)
4
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
68
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Výška
210
Kapacita baterie (Ah)
4
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
68
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
68
Max. točivý moment (Nm)
64
Kvalita baterie
Jiný
Nastavení točivého momentu (Nm)
64
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
1.1
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
630
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
2100
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Bosch
HS kód
84672920
Model
GSR 18V-90 C
Type
Cordless Drill Driver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4P158712
EAN
4059952617237
UBB
500582159199
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06019K6004
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce