text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Kroužková kabelová koncovka 1,5-2,5 mm² modrá Ø 13,2 mm 100 kusů


Objednací číslo 9O192255
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Holý
Izolace Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm) 31.9
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Baleno po 1

Specifikace

Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Holý
Izolace Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm) 31.9
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Barevná izolace Modré
Materiál Měď
Rozměr šroubu (metrický) 12
Rozsah AWG 16 - 14
Jmenovitý průřez (mm²) 1.5 - 2.5
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro ploché vodiče Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C) Ne
Vhodné pro izolované laky Ne
Vhodné pro plné vodiče Ano
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Vhodné pro kruhové vodiče Ano
Podle DIN Ne
Délka příruby (mm) 20.9
Značka Ripca
HS kód 8536901000
Type Ring Terminal

Čísla materiálu

Objednací číslo 9O192255
EAN 8712734008802
UBB 500644290099
UNSPSC 31163100
Výrobní číslo položky 220BLU-100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.