Nedtrain Oud
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
Vruty, šrouby
Samořezné šrouby
55689
55689.035.038
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
amořezný šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou Pozidriv DIN 7983 C-Z Nerezocel A4 ST3,5X38MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
3.5 mm
Délka
38 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Závit
Samořezný závit
Váha kusu (g)
1.97
HS kód
Zobrazit
Rozměry
D (mm)
3.5
dk
6.8
f ≈
1.2
k ≈
2.1
L (mm)
38
Čís. křížové drážky
2
P
1.3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
7051 CZ
DIN
7983 CZ
NF
E25-657 C
Čísla materiálu
Objednací číslo
55689.035.038
EAN
8715494558198
UBB
500634543390
UNSPSC
31161507
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model