text.skipToContent text.skipToNavigation

amořezný šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou Pozidriv DIN 7983 C-Z Nerezocel A4 ST3,5X22MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 3.5 mm
Délka 22 mm
Značka Fabory
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Závit Samořezný závit
Váha kusu (g) 1.17
HS kód

Rozměry

D (mm) 3.5
dk 6.8
f ≈ 1.2
k ≈ 2.1
L (mm) 22
Čís. křížové drážky 2
P 1.3

Normy

NF E25-657 C
DIN 7983 CZ
ISO 7051 CZ

Čísla materiálu

Objednací číslo 55689.035.022
EAN 8715494558105
UBB 500634543051
UNSPSC 31161507

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.