text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Nástrčný klíč AMF na chladicí kapalinu 47902


Objednací číslo 47902AMF
Design T-handle
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 8.1
Celková délka (mm) 115
Izolační ochrana 1000 V Ne
Tvar čepele Kolo
Magnetický Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design T-handle
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 8.1
Celková délka (mm) 115
Izolační ochrana 1000 V Ne
Tvar čepele Kolo
Magnetický Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ne
Materiálová rukojeť Plast
Šířka hlavy (mm) 10.5
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
S ochranou proti přetočení Ne
Testováno VDE Ne
Váha kusu (g) 60
HS kód 82041100
Type Socket Wrench for Coolant Tube

Čísla materiálu

Objednací číslo 47902AMF
EAN 4020772047900
UBB 500617751804
UNSPSC 27111725
Výrobní číslo položky 47902
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.