Posuvné klíče
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Klíče
Klíče různé
Posuvné klíče
41079AMF
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
AMF Klíč na čelní čepy s kloubem 764C pro rozteč otvorů 40-80 mm dm 5,9 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Special steel. Blue-tempered. With electrically welded spigots. With hang hole
Plný popis
Objednací číslo
41079AMF
Design
Se špendlíkem
Délka (m)
220
Průměr kolíku (mm)
6
Šířka klíče (mm)
80 - 80
Váha kusu (g)
260
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Se špendlíkem
Délka (m)
220
Průměr kolíku (mm)
6
Šířka klíče (mm)
80 - 80
Váha kusu (g)
260
HS kód
82041200
Model
764
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Special steel. Blue-tempered. With electrically welded spigots. With hang hole
Čísla materiálu
Objednací číslo
41079AMF
EAN
4020772041076
UBB
500617713614
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
41079