Komponenty hydraulického systému
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Montážní materiály a izolace
Izolace
374975AMF
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
Odlučovač kapalin AMF 3/4“ 15m³/h 100 x 250mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
374975AMF
Design
Vertical
Připojení
Svorkové připojení
Materiálové pouzdro
Jiný
Vypouštěcí ventil
Ne
Vnější průměr trubky (mm)
15
Se spojkami
Ne
S integrovaným automatem pro doplňování
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Vertical
Připojení
Svorkové připojení
Materiálové pouzdro
Jiný
Vypouštěcí ventil
Ne
Vnější průměr trubky (mm)
15
Se spojkami
Ne
S integrovaným automatem pro doplňování
Ne
Zpětný proplach filtru
Ne
Variabilní směr proudění
Ne
S automatickým odplyňovačem
Ne
Konstrukční délka (mm)
250
S vyjímatelným filtrem
Ne
Vhodné pro otevřený systém
Ne
S izolací
Ne
Průtočný výkon (m³/h)
15 - 15
Jmenovitý průměr
3/4 palce (20)
Vhodné pro uzavřený systém
Ne
Kvalita materiálu pouzdra
Jiný
Vhodné pro vytápění
Ne
Vhodné pro chlazení
Ne
Váha kusu (g)
6
HS kód
Zobrazit
Model
No. 7800VPF
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
374975AMF
EAN
4020772374976
UBB
500617893630
UNSPSC
25172800
Výrobní číslo položky
374975