text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

AMF Hákové klíče 51748


Hinged hook wrench with nose, industrial version for grooved nuts to DIN 1804 and bearing nuts to DIN 981. Special steel, edges ground, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer. Rounded edges for better handling.

Objednací číslo 51748AMF
Design Jiný
Délka (mm) 210
Výška hlavy (mm) 5
Šířka klíče (mm) 60 - 60
Váha kusu (g) 165
Baleno po 1

Specifikace

Design Jiný
Délka (mm) 210
Výška hlavy (mm) 5
Šířka klíče (mm) 60 - 60
Váha kusu (g) 165
HS kód 82041200
Model 775D
Type Hook Wrench

Popis

Hinged hook wrench with nose, industrial version for grooved nuts to DIN 1804 and bearing nuts to DIN 981. Special steel, edges ground, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer. Rounded edges for better handling.

Čísla materiálu

Objednací číslo 51748AMF
EAN 4020772051747
UBB 500617758759
UNSPSC 27111724
Výrobní číslo položky 51748
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.