Posuvné klíče
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
Klíče
Klíče různé
Posuvné klíče
41038AMF
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
AMF Klíč na čelní čepy s kloubem 764C pro rozteč otvorů 18-40 mm dm čepu 2,9 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Special steel. Blue-tempered. With electrically welded spigots. With hang hole
Plný popis
Objednací číslo
41038AMF
Design
Se špendlíkem
Délka (m)
150
Průměr kolíku (mm)
3
Šířka klíče (mm)
40 - 40
Váha kusu (g)
90
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Se špendlíkem
Délka (m)
150
Průměr kolíku (mm)
3
Šířka klíče (mm)
40 - 40
Váha kusu (g)
90
HS kód
82041200
Model
764
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Special steel. Blue-tempered. With electrically welded spigots. With hang hole
Čísla materiálu
Objednací číslo
41038AMF
EAN
4020772041038
UBB
500617713200
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
41038