Háková páčková svorka horizontální
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
Strojní součástky
Technické produkty
Páčkové svorky
Háková páčková svorka horizontální
15945
15945.000.103
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
AMF Hákový upínač vodorovný Ocel Pozinkované NO.3
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Výška
70
Ochrana povrchu
Jiný
Max. tahová síla (N)
3200
Nastavitelné
Ano
Typ
Horizontální přepínací svorka hákového typu
Délka (m)
216
Rozpětí (mm)
53.5-101
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
Výška
70
Ochrana povrchu
Jiný
Max. tahová síla (N)
3200
Nastavitelné
Ano
Typ
Horizontální přepínací svorka hákového typu
Délka (m)
216
Rozpětí (mm)
53.5-101
Značka
Amf
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Typ č.
6848H
Váha kusu (g)
369.6
Info
Dodáváno v kompletu s pultovým upínákem
HS kód
Zobrazit
Rozměry
Č.
3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
15945.000.103
EAN
4020772094706
UBB
500501562770
UNSPSC
31162900
Výrobní číslo položky
94706
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout další informace
Stáhnout E-doc