text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Nástrčné klíče
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Klíče
Offset nástrčné klíče
Nástrčné klíče
41848AMF
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
AMF nástrčný klíč čtyřhranný 41848
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
41848AMF
Design
T-handle
Pružné
Ne
Šířka klíče (mm)
5
Celková délka (mm)
120
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Tvar čepele
Jiný
Magnetický
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
T-handle
Pružné
Ne
Šířka klíče (mm)
5
Celková délka (mm)
120
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Tvar čepele
Jiný
Magnetický
Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby
Ne
Materiálová rukojeť
Jiný
Šířka hlavy (mm)
12
S tyčí Tommy Bar
Ano
Vhodné pro tommy bar
Ano
Hloubka klíče (mm)
11
S ochranou proti přetočení
Ne
Testováno VDE
Ne
Váha kusu (g)
135
HS kód
82041100
Type
Socket Spanner
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
41848AMF
EAN
4020772041847
UBB
500617716278
UNSPSC
27111725
Výrobní číslo položky
41848