HELICOILS
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
Závitové vložky na opravu závitů
Závitové vložky
71120
71120.160.024
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
AMECOIL Závitová vložka DIN 8140-1A Nerezocel A2 M16X1,50X24
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka
Amecoil
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
4.85
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
M16
Délka
24 mm
Značka
Amecoil
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
4.85
Info
L - P = délka závitu po montáži
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M16
Vrták ø
16.5
L (mm)
24
P
1.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
8140-1A
Čísla materiálu
Objednací číslo
71120.160.024
EAN
8715492908810
UBB
950355390309
UNSPSC
31162802
Výrobní číslo položky
0116150024SR
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce