HELICOILS
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
Závitové vložky na opravu závitů
Závitové vložky
71120
71120.140.021
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
AMECOIL Závitová vložka DIN 8140-1A Nerezocel A2 M14X1,50X21
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Amecoil
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
4.3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M14
Délka
21 mm
Značka
Amecoil
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
4.3
Info
L - P = délka závitu po montáži
HS kód
8205100000
Rozměry
d-D
M14
Vrták ø
14.5
L (mm)
21
P
1.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
8140-1A
Čísla materiálu
Objednací číslo
71120.140.021
EAN
8715492908797
UBB
950355389822
UNSPSC
31162802
Výrobní číslo položky
114150021
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model