text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Univerzální kleště 8210-180 JC


Zesílený typ, pro náročné nepřetržité operace, Odkládací řezací box, Pro plochý a kulatý materiál, Pro středně tvrdý drát 1,6 mm, Indukčně kalené přesné břity, tvrdost 62 - 64 HRC, speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, JC = chromovaná, s dvousložkovými rukojeťmi, TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi, TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi

Objednací číslo G3043.300.180
Izolace Ne
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 261
Délka (m) 180
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 261
Délka (m) 180
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vyčnívající výřez Ne
Materiál Ocel
Délka čelistí (mm) 38
S diagonálními štípacími kleštěmi Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Šířka hlavy (mm) 27
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
S ochranou proti nárazu Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Kovaný Ne
Výška hlavy (mm) 11.8
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 265
HS kód
Type Universal Pliers

Popis

Zesílený typ, pro náročné nepřetržité operace, Odkládací řezací box, Pro plochý a kulatý materiál, Pro středně tvrdý drát 1,6 mm, Indukčně kalené přesné břity, tvrdost 62 - 64 HRC, speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, JC = chromovaná, s dvousložkovými rukojeťmi, TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi, TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi

Čísla materiálu

Objednací číslo G3043.300.180
EAN 4010886673157
UBB 203102193711
UNSPSC 27112139
Výrobní číslo položky 6731530
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.