text.skipToContent text.skipToNavigation

Přesné kleště na pojistné kroužky Knipex pro vnější pojistné kroužky na hřídelích s protiskluzovým plastovým povrchem šedé atramentizované 320 mm (samoobslužná karta/blistr)


Přesné kleště na pojistné kroužky pro vysoké zatížení v nepřetržitém provozu: až 10krát delší životnost ve srovnání se soustruženými hroty. S vloženými hroty pro spolehlivou práci. s ochranou proti nadměrné expanzi. Velké kontaktní plochy na hrotech: žádné deformace pojistných kroužků, snadné nasazování. Šroubový kloub: přesný provoz kleští s nulovou vůlí. Vnitřní otevírací pružina, chráněná a zajištěná. Protiskluzový plastový povlak na rukojetích. Štíhlý styl hlavy umožňuje použití ve stísněných prostorech. DIN 5254 A, rovné čelisti. samoobslužná karta/blistr. - Velikost hřídele: Ø 85 - 140 mm- hroty (průměr): 3,2 mm

Article number K1049.110.104
Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (m) 320
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Packed per 1

Specifications

Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (m) 320
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 588
HS kód 8203200000
Type Precision External Circlip Pliers in Blister Pack

Description

Přesné kleště na pojistné kroužky pro vysoké zatížení v nepřetržitém provozu: až 10krát delší životnost ve srovnání se soustruženými hroty. S vloženými hroty pro spolehlivou práci. s ochranou proti nadměrné expanzi. Velké kontaktní plochy na hrotech: žádné deformace pojistných kroužků, snadné nasazování. Šroubový kloub: přesný provoz kleští s nulovou vůlí. Vnitřní otevírací pružina, chráněná a zajištěná. Protiskluzový plastový povlak na rukojetích. Štíhlý styl hlavy umožňuje použití ve stísněných prostorech. DIN 5254 A, rovné čelisti. samoobslužná karta/blistr. - Velikost hřídele: Ø 85 - 140 mm- hroty (průměr): 3,2 mm

Article numbers

Article number K1049.110.104
EAN 4003773050353
UBB 500501302649
UNSPSC 27112140
Manufacturer article nr  49 11 A4 SB
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.