Míchače
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
Stavební nářadí
Zednické a štukatér nástroje
Míchače
2I903865
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
Stirrer FM 100 S mixing paddle dm 100 mm length 590 mm 10–25 kg hexagon, 13 mm COLLOMIX
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2I903865
Celková délka (mm)
590
Průměr koše (mm)
100
Množství materiálu, které lze míchat (kg)
10 - 25
Značka
Collomix
HS kód
Zobrazit
Model
FM 100 S
Type
40882-000
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
590
Průměr koše (mm)
100
Množství materiálu, které lze míchat (kg)
10 - 25
Značka
Collomix
HS kód
Zobrazit
Model
FM 100 S
Type
40882-000
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2I903865
EAN
4011024408822
UBB
500581411989
UNSPSC
27000000
Výrobní číslo položky
4201940258