Nastavovací kroužky
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Podložky a kroužky
Nastavovací kroužky
37815
37815.060.001
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
Adjusting ring with slotted set screw DIN ≈705A Automatová ocel s drážkou EN 27434 6
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Materiál
Automatová ocel
Váha kusu (g)
5.48
Info
These adjusting rings are equipped with slotted set screws to ISO 7434 (DIN 553).
Adjusting rings with d
1
≤
70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.s drážkou EN 27434
HS kód
Zobrazit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
6 mm
Značka
Fabory
Materiál
Automatová ocel
Váha kusu (g)
5.48
Info
These adjusting rings are equipped with slotted set screws to ISO 7434 (DIN 553).
Adjusting rings with d
1
≤
70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.s drážkou EN 27434
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b (js14)
8
d1
6
d2 (h13)
12
d3
4
D (mm)
6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈705-A
Čísla materiálu
Objednací číslo
37815.060.001
EAN
8715492771308
UBB
950356202362
UNSPSC
31161807
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model