Nastavovací kroužky
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Podložky a kroužky
Nastavovací kroužky
51372
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
Adjusting ring with slotted set screw DIN ≈705A Nerezocel A1 s drážkou EN 27434
Previous
Next
Objednací číslo
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A1
Info
These adjusting rings are equipped with slotted set screws to ISO 7434 (DIN 553).
Adjusting rings with d
1
≤
70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.s drážkou EN 27434
Zobrazit všechny specifikace
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A1
Info
These adjusting rings are equipped with slotted set screws to ISO 7434 (DIN 553).
Adjusting rings with d
1
≤
70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.s drážkou EN 27434
Normy
DIN
705-A