text.skipToContent text.skipToNavigation

Adjusting ring with hex socket set screws with cup point DIN ≈705A Nerezocel A1 s šestihranem ISO 4029 20


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A1
Váha kusu (g) 53
Info
  • These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4029 (DIN 916).
  • Adjusting rings d1 ≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.s šestihranem ISO 4029
HS kód
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 20 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A1
Váha kusu (g) 53
Info
  • These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4029 (DIN 916).
  • Adjusting rings d1 ≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.s šestihranem ISO 4029
HS kód

Rozměry

b (js14) 14
d1 20
d2 (h13) 32
d3 6
D (mm) 20

Normy

DIN ≈705-A

Čísla materiálu

Objednací číslo 51370.200.001
EAN 8715492285072
UBB 950356109062
UNSPSC 31161807

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.