text.skipToContent text.skipToNavigation

Adjusting ring with hex socket set screws with cup point DIN ≈705A Nerezocel A1 s šestihranem ISO 4029 10


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A1
Váha kusu (g) 18.5
Info
  • These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4029 (DIN 916).
  • Adjusting rings d1 ≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.s šestihranem ISO 4029
HS kód
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 10 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A1
Váha kusu (g) 18.5
Info
  • These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4029 (DIN 916).
  • Adjusting rings d1 ≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.s šestihranem ISO 4029
HS kód

Rozměry

b (js14) 10
d1 10
d2 (h13) 20
d3 5
D (mm) 10

Normy

DIN ≈705-A

Čísla materiálu

Objednací číslo 51370.100.001
EAN 8715492284990
UBB 950356108494
UNSPSC 31161807

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.