Nastavovací kroužky
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
Podložky a kroužky
Nastavovací kroužky
37810
37810.200.001
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
Adjusting ring with hex socket set screws with cup point DIN ≈705A Automatová ocel s šestihranem ISO 4029 20
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Materiál
Automatová ocel
Váha kusu (g)
52.07
Info
These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4029 (DIN 916).
Adjusting rings
d
1
≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.s šestihranem ISO 4029
HS kód
Zobrazit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
20 mm
Značka
Fabory
Materiál
Automatová ocel
Váha kusu (g)
52.07
Info
These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4029 (DIN 916).
Adjusting rings
d
1
≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.s šestihranem ISO 4029
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b (js14)
14
d1
20
d2 (h13)
32
d3
6
D (mm)
20
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈705-A
Čísla materiálu
Objednací číslo
37810.200.001
EAN
8715492770998
UBB
950356013843
UNSPSC
31161807
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model