Nedtrain Oud
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
Klíče
Rázové hlavice a příslušenství
Příslušenství
E2188.254.175
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
Akce Rozšiřovací nástavec 1 palec x 175
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
E2188.254.175
Délka (m)
175
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1 palec
Velikost připojení (mm)
25.4
Čtyřhranná tyč
25 mm (1 inch)
Testováno podle ISO 3316
Ne
Testováno VDE
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
175
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1 palec
Velikost připojení (mm)
25.4
Čtyřhranná tyč
25 mm (1 inch)
Testováno podle ISO 3316
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Action
Váha kusu (g)
147
HS kód
82041100
Type
Extension Bar with Pin Hole
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
E2188.254.175
EAN
8717981084159
UBB
500570963859
UNSPSC
27111711
Výrobní číslo položky
DO7100-0-175