text.skipToContent text.skipToNavigation

Akční nárazová zásuvka DO2012-0-041


DO2012-0-041 - Socket 1/2 x 41

Objednací číslo DO2012-0-041ACT
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 41
Délka (m) 60
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 41
Délka (m) 60
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 27
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Action
Váha kusu (g) 350
HS kód 82042000
Type Impact Socket

Popis

DO2012-0-041 - Socket 1/2 x 41

Čísla materiálu

Objednací číslo DO2012-0-041ACT
EAN 8717981182183
UBB 500618757172
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky DO2012-0-041
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.