text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nástrčný klíč K 19 L 1/2 palce šířka přes ploché plošky 8 mm délka 77 mm


Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná, ocel, mangan-fosfátovaná, ocel, mangan-fosfátovaná

Objednací číslo
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 8
Délka (m) 77
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 8
Délka (m) 77
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 12
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 140
HS kód 8204200000
Model K 19 L 8
Type Impact Socket

Popis

Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná, ocel, mangan-fosfátovaná, ocel, mangan-fosfátovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2316.080.001
EAN 4010886616314
UBB 240120474459
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6163110

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.