Nástrčné hlavice
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Klíče
Rázové hlavice a příslušenství
Nástrčné hlavice
DO1038-2-017ACT
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
Rázová zásuvka DO1038-2-017
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
DO1038-2-017 - Universal Joint Socket 3/8" x 17
Plný popis
Objednací číslo
DO1038-2-017ACT
Šířka klíče (mm)
17
Délka (m)
53
Velikost připojení
3/8 palce
Velikost připojení (mm)
9.525
Šířka klíče (palce)
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Šířka klíče (mm)
17
Délka (m)
53
Velikost připojení
3/8 palce
Velikost připojení (mm)
9.525
Šířka klíče (palce)
Jiný
Testováno podle ISO 3316
Ne
Značka
Action
Váha kusu (g)
126
HS kód
82042000
Type
Universal Joint
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
DO1038-2-017 - Universal Joint Socket 3/8" x 17
Čísla materiálu
Objednací číslo
DO1038-2-017ACT
EAN
8717981147595
UBB
500618753601
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
DO1038-2-017