Strojní součástky
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
Strojní součástky
Automobilní
Hadicové svorky (úchytky)
Heavy duty hadicové svorky
43033
43033.200.213
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
ABA Hadicová spona pro vysoké zatížení ROBUUST Nerezocel AISI 430 200-213
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Značka
Aba
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
AISI 430
Váha kusu (g)
369
Info
Typ materiálu: páska a domek AISI 430 / šroub a vrut ocelový pozinkovaný.
Až po typ 40-43 s šestihranným šroubem M6x40, WAF 8 mm.
Typ 43-47 až 167-174 s vnitřním šestihranem M7x45 - M7x55, WAF 5 mm.
Typ 174-187 at 239-252 s šestihranným šroubem M10x80, WAF 17 mm.
ABA ROBUST je hadicová svorka pro vysoké zatížení s přehnutými okraji.
Používá se primárně pro utahování silných vyztužených hadic.
HS kód
Zobrazit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Značka
Aba
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
AISI 430
Váha kusu (g)
369
Info
Typ materiálu: páska a domek AISI 430 / šroub a vrut ocelový pozinkovaný.
Až po typ 40-43 s šestihranným šroubem M6x40, WAF 8 mm.
Typ 43-47 až 167-174 s vnitřním šestihranem M7x45 - M7x55, WAF 5 mm.
Typ 174-187 at 239-252 s šestihranným šroubem M10x80, WAF 17 mm.
ABA ROBUST je hadicová svorka pro vysoké zatížení s přehnutými okraji.
Používá se primárně pro utahování silných vyztužených hadic.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
A
30
B
32.5
Rozsah sevření (mm)
200-213
d
8
S
1.25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
43033.200.213
EAN
8715494121910
UBB
500571214807
UNSPSC
31162906
Výrobní číslo položky
05911043207
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout další informace