text.skipToContent text.skipToNavigation

A320-B8 CL2/A194-8 7/8X470 (18.1/2)

Objednací číslo 22531222469
Třída Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiál Nerezocel
Povrchová úprava Bez PU
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Specifikace

Třída Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiál Nerezocel
Povrchová úprava Bez PU
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Normy

ASTM A320/A194

Čísla materiálu

Objednací číslo 22531222469
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.