text.skipToContent text.skipToNavigation

A193-B8T CL.2/A194-8T 7/8X125(5)

Objednací číslo PIMPM222125
Třída Gr.B8T Cl.2 - Gr.8T
Materiál Nerezocel
Povrchová úprava Bez PU
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Specifikace

Třída Gr.B8T Cl.2 - Gr.8T
Materiál Nerezocel
Povrchová úprava Bez PU
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Normy

ASTM A193/A194

Čísla materiálu

Objednací číslo PIMPM222125
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.