Wera 784 C 1/2" spojovací díly s rychloupínací hlavou Wera, 784 C/1 x 1/4" x 50 mm4O183484
Wera 7773 A Nástrčný nástroj čtyřhran, 9x12 mm, 9x12 x 1/4" x 44 mm0Y877735
Wera 780 C 1/2" spojovací díly, 780 C/2 x 5/16" x 35 mm7B674733
Wera 780 B 3/8" spojovací díly, 780 B/2 x 5/16" x 30 mm3V913643
Wera 8794 LB Prodloužení Zyklop VDE, izolované, dlouhé, 3/8", 3/8" x 166 mm1J838789
Wera 7774/2 Nástrčný nástroj s adaptérem na bity, 5/16", 9x12 mm, 9x12 x 5/16" x 42 mm7F940925
Wera 7775 Nástrčný očkový klíč, otevřený, 9x12 mm, 9x12 x 10 x 44 mm7O817978
Wera 7771 Nástrčný očkový klíč, 9x12 mm, 9x12 x 11 x 41 mm8F382419
Wera 7781 Nástrčný očkový klíč, 14x18 mm, 14x18 x 19 x 64 mm8M529029
Wera 7780 Nástrčný plochý klíč, 14x18 mm, 14x18 x 30 x 61 mm9P524236
Wera 7786 Nástrčný nástroj, vnější TORX®, 14x18 mm, 14x18 x TX 14 x 62 mm9T238466
Wera 9317 Sada náhradních dílů pro otevřený/očko-ráčnový klíč Joker 6000, velikost 17, 17 mm5I530460
Wera 7771 Nástrčný očkový klíč, 9x12 mm, 9x12 x 7 x 41 mm0M876444
Wera 7776 Nástrčný nástroj, vnější TORX®, 9x12 mm, 9x12 x TX 14 x 45 mm0Y660214
Wera 7781 Nástrčný očkový klíč, 14x18 mm, 14x18 x 21 x 64 mm1F768168
Wera 7770 Nástrčný plochý klíč, 9x12 mm, 9x12 x 17 x 41 mm2F407013
Wera 7771 Nástrčný očkový klíč, 9x12 mm, 9x12 x 13 x 44 mm2P637547
Wera 7772 B Nástrčná ráčna, přepínatelná, 9x12 mm, 9x12 x 3/8" x 52 mm3R134548
Wera 7780 Nástrčný plochý klíč, 14x18 mm, 14x18 x 18 x 58 mm4U724793
Wera 8794 SB Prodloužení Zyklop VDE, izolované, krátké, 3/8", 3/8" x 91 mm3H813421