Laurain
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Řezné kotouče
0D321991
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
3M Řezný kotouč 125 x 1,6 x 22,23 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0D321991
Použití
Řezání
Tvar
Flat
Tloušťka (mm)
1.6
Průměr kotouče (mm)
125
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
22.2
Typ částic
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Použití
Řezání
Tvar
Flat
Tloušťka (mm)
1.6
Průměr kotouče (mm)
125
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
22.2
Typ částic
Jiný
Značka
3M
HS kód
6804229000
Model
T41
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0D321991
EAN
5902658109362
UBB
500697635844
UNSPSC
31191500
Výrobní číslo položky
51792