text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Upevňovací pásky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Pásky
Upevňovací pásky
SJ354D3M
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
3M Dvojitý uzávěr SJ354D černý 25mm x 5m
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
SJ354D3M
Šířka
25
Délka (mm)
5000
Materiál
Polypropylen (PP)
Typ upevnění
Samolepící
Značka
3M
Váha kusu (g)
1379.8
HS kód
3926909790
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
25
Délka (mm)
5000
Materiál
Polypropylen (PP)
Typ upevnění
Samolepící
Značka
3M
Váha kusu (g)
1379.8
HS kód
3926909790
Model
Dual Lock
Type
SJ354D
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
SJ354D3M
EAN
4001895502330
UBB
500614613692
UNSPSC
31201500
Výrobní číslo položky
7000070523