text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Bezpečnostní přilba Peltor G3000 Modrá


Tvrdé klobouky 3M™ řady G3000 byly navrženy v úzké spolupráci s pracovníky v průmyslu a lesnictví. Je určena pro použití v náročných podmínkách s tvrdými požadavky na účinnou ochranu, vynikající ventilaci a maximální zorné pole. Štíhlá konstrukce znamená, že padající předměty snadno sklouznou a nevymrští přilbu z její polohy. Měkce zaoblený design bez ostrých nebo vyčnívajících prvků, mimořádně pohodlná podšívka a jednoduché nastavení krčního řemínku činí přilbu G3000 jedinečnou. pro ochranu hlavy určenou do drsného prostředí použijte přilbu 3M™ Hard Hat řady G3000. Přilby splňují požadavky normy EN 397:212+A1:2012 s popruhem otočeným o 180° (zezadu dopředu)Náš tvrdý klobouk je k dispozici s pinlockovým nebo ráčnovým zavěšením a plastovým nebo koženým potním páskem. Má měkce zaoblený design, který poskytuje dobré zorné pole a pomáhá zabránit zachycení částí o kabely nebo větve. Je k dispozici s větracími otvory nebo bez nich, které jsou rozmístěny na velké ploše a nabízejí maximální průtok vzduchu, což zvyšuje pohodlí uživatele. Krátký kšilt poskytuje lepší viditelnost směrem nahoru a senzorový kotouč 3M™ Uvicator™ vás upozorní, že je vaše pevná čepice nadměrně vystavena UV záření a je čas ji vyměnit. Hlavový popruh lze otočit o 180° pro lepší viditelnost při práci ve stísněných prostorách. Přilby splňují požadavky normy EN 397:212+A1:2012 s postrojem otočeným o 180° (zezadu dopředu) a elektricky izolované verze splňují požadavky normy EN 50365:2002 pro použití na nízkonapěťových zařízeních.

Objednací číslo 1C021148
Barva Modré
Design Styl čepice
Hmotnost 310
Nastavení Jiný
Rozměr (mm) 530 - 620
Baleno po 1

Specifikace

Barva Modré
Design Styl čepice
Hmotnost 310
Nastavení Jiný
Rozměr (mm) 530 - 620
Materiál ABS
S potním páskem Ano
Závěsná 4-bodový
Vysoká viditelnost (signální barvy) Ano
S ochranou krku Ne
S obličejovým štítem Ne
S náušníkem Ne
Testováno VDE Ne
Značka 3M
HS kód 65061010
Model Uvicator

Popis

Tvrdé klobouky 3M™ řady G3000 byly navrženy v úzké spolupráci s pracovníky v průmyslu a lesnictví. Je určena pro použití v náročných podmínkách s tvrdými požadavky na účinnou ochranu, vynikající ventilaci a maximální zorné pole. Štíhlá konstrukce znamená, že padající předměty snadno sklouznou a nevymrští přilbu z její polohy. Měkce zaoblený design bez ostrých nebo vyčnívajících prvků, mimořádně pohodlná podšívka a jednoduché nastavení krčního řemínku činí přilbu G3000 jedinečnou. pro ochranu hlavy určenou do drsného prostředí použijte přilbu 3M™ Hard Hat řady G3000. Přilby splňují požadavky normy EN 397:212+A1:2012 s popruhem otočeným o 180° (zezadu dopředu)Náš tvrdý klobouk je k dispozici s pinlockovým nebo ráčnovým zavěšením a plastovým nebo koženým potním páskem. Má měkce zaoblený design, který poskytuje dobré zorné pole a pomáhá zabránit zachycení částí o kabely nebo větve. Je k dispozici s větracími otvory nebo bez nich, které jsou rozmístěny na velké ploše a nabízejí maximální průtok vzduchu, což zvyšuje pohodlí uživatele. Krátký kšilt poskytuje lepší viditelnost směrem nahoru a senzorový kotouč 3M™ Uvicator™ vás upozorní, že je vaše pevná čepice nadměrně vystavena UV záření a je čas ji vyměnit. Hlavový popruh lze otočit o 180° pro lepší viditelnost při práci ve stísněných prostorách. Přilby splňují požadavky normy EN 397:212+A1:2012 s postrojem otočeným o 180° (zezadu dopředu) a elektricky izolované verze splňují požadavky normy EN 50365:2002 pro použití na nízkonapěťových zařízeních.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1C021148
EAN 7318640053649
UBB 500512534792
UNSPSC 46181701
Výrobní číslo položky G30NUVBB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.